Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1604444-BP Herst.-Nr.: DN-CT-10M-20 EAN/GTIN: 4016032338260 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-CT-10M-20 19 Zoll Klettband Schwarz
Digitus Professional Klettband, 20 mm breit für strukturierte Verkabelung 10 m Rolle, Farbe Schwarz
Strukturieren Sie Ihre Verkabelung auf einfache und effiziente Weise Das Klettband sitzt dicht und gleichmäßig an und übt keinen starken Druck auf die Kabel aus - perfekt für empfindliche Installationen Wiederverwendbar
Mit dem DIGITUS Klettband für eine strukturierte Verkabelung reduzieren Sie das Kabelchaos in Ihren Schränken oder sonstigen Verkabelungen. Das Klettband sorgt mit seiner 20 mm Breite und perfekt haftendem Klettmaterial für optimalen Halt Ihrer Kabel. Die Gesamtlänge der Rolle von 10 m lässt einen großen Spielraum zur Nutzung zu. Ob ganze Kabelstränge im Kabelführungspanel Ihres DIGITUS Netzwerk- oder Serverschranks oder nur paarweise Zusammenführungen von Patchkabeln; mit dem DIGITUS Klettband sorgen Sie für perfekten Zusammenhalt. Das wiederverwendbare Klettband sitzt dicht und gleichmäßig und übt keinen starken Druck auf die Kabel aus, so dass es auch für empfindliche Installationen geeignet ist.
Ausstattung: Anwendungsbereich: Strukturierung der Verkabelung, Bündeln in Verteilerschränke, Fixierung in Kabelkanälen Mehrfach verwendbar
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stoff · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Lieferumfang: Klettband 10 m auf Rolle
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stoff | Produkt-Art: | Klettband |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, kabelbefestigung, 04016032338260, Digitus, DN-CT-10M-20 |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,31* | € 9,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,57* | € 10,01* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,70* | € 11,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 8,69* | € 11,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,18* | € 15,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|