Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1604407-MU Herst.-Nr.: DA-73104 EAN/GTIN: 4016032326229 |
| |
|
|  |  |
 | Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 5m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 5 Metern Kabellänge
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps (Super Speed)
- Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 3.0 Aktiv Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 5 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Technische Daten: - 5 Meter USB 3.0 Verlängerungskabel
- Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5,0m
- USB A Stecker auf USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
- Datentransferraten: bis zu 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Plug & Play
- Erfüllt die USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1
- Unterstützt USB Low Speed (1.5Mbps), Full Speed (12Mbps), High Speed (480Mbps) und Super Speed (5Gbps).
- AWG 28/24
- UL 20726
- Chipsatz: SN65LVPE502
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS v9.0 oder höher
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,34* | € 16,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 12,65* | € 16,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 12,83* | € 17,07* |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 13,06* | € 17,07* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 19,62* | € 25,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|