Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1604406-MU Herst.-Nr.: DA-70141 EAN/GTIN: 4016032365082 |
| |
|
|  |  |
 | USB Extender, USB 2.0 Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge
- USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Technische Daten: - USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge
- USB 2.0 konform
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc.
- Plug & Play
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 10, 8.1, 8, 7,98/ME,2000, Vista, XP, Linux
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tastatur Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Extender, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 9,45* | ab € 28,62* | € 35,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 28,99* | € 35,80* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 31,25* | € 38,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 31,37* | € 38,61* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,51* | € 44,32* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|