Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1604405-MU Herst.-Nr.: DA-70836 EAN/GTIN: 4016032385950 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter Der USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter bietet eine zuverlässige Lösung für gestochen scharfe 4K-Videoübertragung und klare Audioqualität, ideal für professionelle Präsentationen oder hochwertige Medienwiedergabe Produktvorteile: - 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x HDMI Anschluss - Max. Auflösung 4K/60Hz
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Abwärtskompatibillität mit älteren HDTVs und Projektoren
- Hochwertiges Aluminium Gehäuse
Der USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapter ist die ideale Lösung, um das Notebook mit einem UHD-TV, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss zu verbinden. Erleben Sie gestochen scharfe 4K-Videos sowie kristallklaren Sound durch Audio-Unterstützung für verschiedene Formate. Ob bei geschäftlichen Präsentationen, Videokonferenzen oder der Bearbeitung von Grafiken – dieser portable Adapter sorgt für gestochen scharfe Bilder und präzise Farbdarstellung auf größeren Bildschirmen. Dank Plug-and-Play-Funktion ist keine zusätzliche Software erforderlich, und durch das kompakte, leichte Design mit Aluminiumgehäuse ist der Adapter ideal für den mobilen Einsatz. Der Adapter ist abwärtskompatibel mit älteren HDTVs und Projektoren, was eine nahtlose Verbindung mit bestehenden Geräten ermöglicht. Technische Daten: - Anschlüsse:
- 1x USB-C 3.2 Gen 1- Anschluss Host
- 1x HDMI - Max. Auflösung: 4096 x 2160p bei 60Hz
- Abmessungen: 4.5 x 2.4 x 1 cm
- Gewicht: 20 g
- Produktfarbe: Silber
- Kabelfarbe: Weiß
- Kabellänge: 15 cm
- Gehäuse: Aluminium
- Stromverbrauch: Max. 900 mA
- Chipsatz Information: GSV2201D
- Betriebssystemkompatibilität: Ab Windows 7, ab macOS 10.8, iOS (ab iPhone 15), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 9,03* | € 12,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,47* | € 12,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 9,54* | € 12,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,79* | € 13,17* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,25* | € 13,74* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|