Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1604403-MU Herst.-Nr.: DA-70840 EAN/GTIN: 4016032390725 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Grafik Adapter Erweitern Sie Ihr Audio und Videosignal auf einen externen Monitor, Fernseher oder Projektor über Ihre USB-A Schnittstelle Produktvorteile: - 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x VGA Anschluss - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Integrierter Treiber – Einfache Installation
Der USB-A 3.2 Gen 1 zu VGA Adapter bietet Full HD Videoauflösung bis zu 1080p und unterstützt Dual-Display, um deinen Bildschirm zu erweitern oder zu spiegeln. Dank USB Plug-and-Play ist keine aufwendige Installation nötig, und Monitore können ohne Neustart des Systems hinzugefügt oder entfernt werden. Der integrierte Treiber sorgt für eine schnelle Einrichtung. Zusätzlich unterstützt der Adapter bis zu zwei gleichzeitig nutzbare Grafikadapter an einem PC und setzt die Arbeit automatisch aus dem Ruhe- oder Standby-Modus fort. Ideal für eine einfache und flexible Erweiterung der Displaymöglichkeiten Technische Daten: - Anschlüsse:
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss Host
- 1x VGA - Max. Auflösung 1920x1080p
- Abmessungen: 4.5 x 4.5 x 1.5 cm
- Gewicht: 30 g
- Produktfarbe: Schwarz
- Kabelfarbe: Schwarz
- Kabellänge: 15 cm
- Gehäuse: Plastik
- Stromverbrauch: Max. 900 mA
- Chipsatz Information: MS9125
- Betriebssystemkompatibilität: Ab Windows 7, ab macOS 10.8
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,88* | € 16,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,60* | € 17,89* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,57* | € 17,91* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,61* | € 17,91* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,47* | € 24,69* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|