Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserliner DampMaster Compact Plus Material-Feuchtigkeitsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604363-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.321A
EAN/GTIN:
     4021563699858
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Materialfeuchte-Messgerät DampMaster Compact Plus


Geeignet für

Professionelles Feuchtemessgerät zur Messung von Holz- und Baufeuchte mit Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten.

Ausstattung:
Bluetooth-Schnittstelle · LED Nass/Trocken-Indikator · Automatische/Manuelle Temperaturkompensation · Einstellbare LCD-Beleuchtung · Selbsttest-Funktion · Auswechselbare Messspitzen · Auto Power Off · Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar.

Technische Daten:
Gewicht: 186 g · Produkt-Art: Material-Feuchtigkeitsgerät · Weitere technische Daten: Material/Messbereich: Anhydrit-Estrich (AE, AFE): 0…29,5%, Beton C12/15: 0,7…3,3%, Beton C20/25: 1,1…3,9%, Beton C30/37: 1,4…3,7%, Gipsputz: 0,1…38,2%, Kalksandstein, Rohdichte 1,9: 0,5…18,7%, Porenbeton (Hebel): 2,0…171,2%, Zementestrich ohne Zusatz: 1,0…4,5%, Holz: 2,2…91,6% · Genauigkeit: Holz: ± 0,3% v.E. ± 5 Digit, Baustoffe: ± 0,5% v.E. ± 1 Digit · Abm: (B x H x T): 58 mm x 155 mm x 38 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion · Tragekoffer.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
Material-Feuchtigkeitsgerät
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baufeuchtemessgerät, Holzfeuchtemessgerät, aaa akku, 4021563699858, Laserliner, 082.321A, DampMaster Compact Plus, feuchtigskeitsmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 162,35*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 155,79*
€ 162,36*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 162,53*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 169,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 214,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.