| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1604039-BP Herst.-Nr.: 603938 EAN/GTIN: 4058175039383 |
| |
|
| | |
| Greisinger 603938 Zusatzsensor für Wassermelder
Greisinger Wasserfühler GWF-1S/10M
Hochsensibler Wasserfühler mit 10 m Kabellänge. Mittels Abzweigestecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfühler gleichzeitig ansteckbar
Technische Daten: Gewicht: 162 g · Weitere technische Daten: Kabellänge: 10 m · Klinkenstecker: 2,5 mm
Lieferumfang: Wasserfühler
Weitere Informationen: | | Marke: | Greisinger | Gewicht: | 162 g | Produkt-Art: | Zusatzsensor für Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 603938, GWF-1S |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,59* | € 44,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,14* | € 44,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,44* | € 61,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,62* | € 84,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|