| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1604038-BP Herst.-Nr.: 603937 EAN/GTIN: 4058175039376 |
| |
|
| | |
| Greisinger 603937 Zusatzsensor für Wassermelder
Greisinger Wasserfühler GWF-1S/5M
Hochsensibler Wasserfühler mit 5 m Kabellänge. Mittels Abzweigestecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfühler gleichzeitig ansteckbar.
Technische Daten: Gewicht: 89 g · Weitere technische Daten: Kabellänge: 5 m · Klinkenstecker: 2,5 mm
Lieferumfang: Wasserfühler.
Weitere Informationen: | | Marke: | Greisinger | Gewicht: | 89 g | Produkt-Art: | Zusatzsensor für Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 603937, GWF-1S |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,89* | € 36,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,12* | € 36,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,54* | € 62,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,78* | € 66,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|