Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Microchip Technology DV164131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-160402-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PICkit™ 3 Debug Express Debugger/Programmer (DV164131)

Der PICkit™ 3 Debug Express ist ein Hardware Debugger/Programmer mit In-Circuit-Debugging-Logik. Er unterstützt Bausteine mit Flash-Memory. Weitere Merkmale sind: USB (Full-Speed) Anschluss, kompatibel zu MPLAB® IDE, Diagnose LEDs (power, busy, error), unterstützter Spannungsbereich von 2 bis 6 V.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC / dsPIC · Ausführung (allgemein): PICkit 3 Debug Express Debugger/Programmer · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PICkit 3 · Technologie (Mikro-Controller): Debugger/Programmer · Tool-Typ: Debugger/Programmer · Typ (Hersteller-Typ): DV164131

Lieferumfang:
PICkit™ 3 Debugger/Programmer · 44poliges Demo-Board mit PIC18F45k20 · Anschlusskabel.

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Programmiergerät, eval board microchip, mikrocontroller, Microchip Technology, DV164131, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,38*
€ 72,03*
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 72,04*
€ 5,90*
ab € 73,44*
€ 78,72*
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 81,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 81,65*
€ 86,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F6014-20I/PF
ab € 10,23*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206T-I/OT
ab € 0,39*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,75*
Zubehör
Microchip Technology
DM164130-3
ab € 38,14*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,40*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,20*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-3
ab € 25,75*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F4011-20I/ML
ab € 4,73*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F2220-I/SP
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG