Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 2 x 0.75 mm² Rot/Schwarz Goobay 15022 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1603912-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15022
EAN/GTIN:
     4040849150227
Suchbegriffe:
4040849150227
Goobay
15022
lautsprecher kabel
Lautsprecherkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Farbe: Rot/Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 15022 · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Flache Ausführung,Flexibel · Kabel-Typ (Kategorisierung): Lautsprecherkabel · Leiteraufbau: 2 x 24 x 0.20 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +100 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 15022

Weitere Suchbegriffe: hifi kabel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 10,92*
€ 12,75*
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 13,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,00*
€ 16,30*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 22,00*
Lager 102
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 23,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,73*
€ 28,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1786* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
8973511
ab € 37,2581*
Zubehör
Wiha
ab € 13,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 54,09*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 15,59*
Zubehör
Knipex
11 06 160 T
ab € 25,42*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 35,98*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 18,44*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 22,99*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 115,69*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 12,18*
Zubehör
Knipex
16 30 135 SB
ab € 27,47*
Zubehör
Knipex
13 46 165
ab € 27,03*
Zubehör
Weidmüller
9204190000
ab € 47,94*
Zubehör
Weidmüller
9001540000
ab € 29,77*
Zubehör
Weidmüller
9001080000
ab € 32,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG