Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-5-BL-1,8-GN-750 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 750 mcd 130 ° 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1603461-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-BL-1,8-GN-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Blink LED 5mm 1.8Hz

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Blink-Frequenz: 1.8 Hz · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: blinkend · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Höhe: 8.7 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5-BL-1, 8-GN-750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.