Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen LED-5-BL-1,8-WS-750 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 750 mcd 130 ° 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603459-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-BL-1,8-WS-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
Blink LED 5mm 1.8Hz

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Blink-Frequenz: 1.8 Hz · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Farb-Temperatur: 8000K - 18000 K · Farbe: Weiß · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: blinkend · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Höhe: 8.7 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.7 mm
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Farb-Temperatur:
8000K - 18000 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5-BL-1, 8-WS-750
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.