| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1603010-BP Herst.-Nr.: MSB-100-1-SW EAN/GTIN: 4016139331263 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSB-100-1-SW Messleitung [4 mm-Stecker - 4 mm-Stecker] 1.00 m Schwarz 1 St.
Voltcraft MSB-100 Messleitung Schwarz 1M
Farbe: Schwarz 1 m Kabellänge 4-mm-Bananenstecker
Die schwarze Messleitung mit zwei Bananensteckern hat eine Länge von 1 m. Die hart vernickelte Oberflächenvergütung der 4-mm-Bananenstecker erlaubt eine hohe Anzahl von Steckzyklen. Der Nennstrom beträgt 10 A und die Nennspannung 30 V bei AC (Wechselstrom) und 60 V bei DC (Gleichstrom).
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 4 mm-Stecker · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 0.83 mm² · Material: PVC · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: isoliert,stapelbar
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | 4 mm-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | 4 mm-Stecker | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | isoliert | stapelbar | Typ (Hersteller-Typ): | MSB-100-1-SW | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 30 V/AC | 60 V/AC | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm | Leitungs-Querschnitt: | 0.83 mm² | Kontaktmaterial: | Ni | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSB-100-1-SW, bananenkabel, messchnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,77* | € 12,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,23* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|