Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 3004M1C 3 mm 1100 nm HuiYuan 3004M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602908-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004M1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode 3004M1C 3 mm 1100 nm HuiYuan 3004M1C

Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Typ: 3004M1C · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 840 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
HuiYuan
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Typ:
3004M1C
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, HuiYuan, 3004M1C, photodiode, foto-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,153*
Lager 102
1126
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,17*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.