Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 5 mm 1100 nm HuiYuan 5013M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602907-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5013M1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: HuiYuan · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: 5013M1D · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 840 nm

Weitere Suchbegriffe: foto-diode, HuiYuan, 5013M1D, photodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.