Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 3004M1D 3 mm 1100 nm HuiYuan 3004M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602905-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004M1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode 3004M1D 3 mm 1100 nm HuiYuan 3004M1D

Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Typ: 3004M1D · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 840 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
HuiYuan
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Typ:
3004M1D
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, HuiYuan, 3004M1D, photodiode, foto-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1527*
Lager 102
517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1696*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1696*
€ 0,2018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1526*
€ 0,1816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.