Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602713-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T48343-2
EAN/GTIN:
     5013969960921
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
VDE SLIM Schraubendreher PZ 2 x 45 mm

Kompakte Größe - Ideal für den Einsatz auf engstem Raum. Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. VDE-Zeichen - Bei 10.000V einzeln getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000 V. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl für Langlebigkeit. Zu 100 % in Deutschland hergestellt - Gesicherte Qualität und Leistung. Typenbezeichnung auf der Spitze - für leichte Identifizierung. Abgeflachter Rollschutz, damit der Schraubendreher auf schrägen Flächen nicht wegrollt.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 60 mm · Größe: PZ 2 · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 45 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 106 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
1c. Marke:
C.K.
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
45 mm
Grifflänge:
60 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN konform | VDE konform
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, C.K., T48343-2, Faust-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaserschraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 6,59*
€ 8,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 9,24*
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 9,40*
€ 3,50*
ab € 10,41*
€ 12,09*
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T48345-2
ab € 6,03*
Sonstiges
C.K Tools
T48344-040
ab € 6,07*
Sonstiges
C.K Tools
T48344-055
ab € 6,04*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 906,76*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.