Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Semikron Schnelle Si-Gleichrichterdiode FR1A DO-214AC 50 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-160247-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     FR 1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
semikron diode
SMD-Diode SEMIKRON®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schnelle Si-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Sperrverzugszeit T(rr): 150 ns · Typ (Hersteller-Typ): FR1A

Weitere Suchbegriffe: smd-diode, Semikron, FR 1A, FR1A, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
€ 4,00*
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.