Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Semikron Standarddiode S1J DO-214AC 600 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-160236-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     S1 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
semikron diode
smd-diode
SMD-Diode SEMIKRON®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Typ (Hersteller-Typ): S1J

Weitere Suchbegriffe: Semikron, S1 J, S1J, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,038*
€ 0,0513*
€ 4,00*
ab € 0,038*
€ 0,0513*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,045*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.