Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602289-BP Herst.-Nr.: 4953465 EAN/GTIN: 4057298014024 |
| |
|
| | |
| Bachmann 4953465 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Bachmann PIX Schwarz 2 m
Mit erhöhtem Berührungsschutz Anschlusskabel: 2 m 2-polig mit Schutzkontakt
Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Möbel. Austauschbarer, farbiger Zierring.Optional kann auch ein Deckel montiert werden. Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können – egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause. Einzeln oder individuell kombiniert können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden.
Ausstattung: 2,0 m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz · Mit beigelegtem Montagestecker schwarz.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 45 mm · Nennstrom: 16 A.
Lieferumfang: Steckdoseneinsatz,Zierring Weiß,Zierring Edelstahl-Optik,Montageanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 68 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Einbau | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Einbau-Steckdosenleiste | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, Bachmann, 4953465, 926.001, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,31* | € 29,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,24* | € 30,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,50* | € 30,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,86* | € 31,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|