Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Semikron Avalanche Diode SKa3/13 E34 1300 V 3.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-160228-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKa 3/13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichterdiode
semikron diode
Avalanche-Diode SEMIKRON®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Avalanche Diode · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 3.3 A · Gehäuseart (Halbleiter): E34 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(FSM 50Hz): 180 A · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1300 V · Sperrstrom I(r): 600 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1300 V · Typ (Hersteller-Typ): SKa3/13

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Semikron, SKa 3/13, SKa3/13, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,60*
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,60*
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.