Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 0165792 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m für Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602265-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     0165792
EAN/GTIN:
     4016514003358
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Bachmann Verlängerung 5m Schwarz

Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 2,5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Verlängerungskabel, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 4016514003358, Bachmann, 0165792, 347.170, Bachmann Verlängerung 5m Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 30,07*
3 Tage
13
€ 6,50*
ab € 28,32*
€ 31,94*
€ 4,00*
ab € 30,58*
€ 34,82*
€ 5,15*
ab € 30,99*
€ 34,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
347.171
ab € 32,14*
Ähnlich
Bachmann
347.172
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.