Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 182944 M30C-FDR-R Druckschalter flach, rund, verchromt Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602218-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182944
EAN/GTIN:
     4015081778713
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster ip69k
drucktaster
eaton drucktaster
Eaton 182944 M30C-FDR-R Druckschalter flach,rund,verchromt Rot 1 St.

Druckschalter/-taster Serie M30C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Frontplatten-Stärke: 5.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 35.39 mm · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 28.95 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach,rund,verchromt · Schutzart: IP67,IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 28.95 x 36 x 46 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
28.95 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67 | IP69K
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach | rund | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M30C-FDR-R
Knopf-Durchmesser:
35.39 mm
Frontplatten-Stärke:
5.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 182944, M30C-FDR-R, 136-5527, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 17,38*
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 17,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,53*
€ 17,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,54*
€ 17,90*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
180791
ab € 3,47*
Sonstiges
Eaton
180792
ab € 3,47*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,82*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.