Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-FLED-W LED-Element,Flat Front,weiß,180795


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1602216-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180795
EAN/GTIN:
     04015081759644
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz (Standard 24 V AC/DC) V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 5 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Farbe: weiß, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Weitere Informationen:
Sonstiges
Einbaudurchmesser
22 mm
Spannung
30 V
Schutzart
IP 20
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
IP20 IEC 60947-5-1 IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91 CSA
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistung
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
12 - 30 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
0.26 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
14.6 mm
Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, hilfskontakt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 7,55*
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 8,18*
2 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,08*
1
€ 4,98*
ab € 6,95*
€ 9,10*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
78635862 M22-L-W+M22-A
€ 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.