Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standardioden-Array - Gleichrichter 47 A Semikron SKKD46/12 SEMIPACK 1 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160041-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07897051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Thyristor
Gleichrichter-Dioden-Modul SEMIPACK®

Dioden-Modul für u.a. Netzteile für Gleichstrommotoren, nicht-regelbare Gleichrichter für AC/AC-Wandler.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standardioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 250 A · Durchlassspannung U(F): 1.95 V · Durchlassstrom I(F): 47 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK 1 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(FSM 50Hz): 700 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Typ (Hersteller-Typ): SKKD46/12

Hinweis:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
Weitere Suchbegriffe: thyristor semikron, gleichrichterdiode, Semikron, 07897051, SKKD46/12, SKKD 46/12, SKKD4612
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 24,60*
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 24,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG