Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH4DW Batteriehalter 4x Mono (D) Kabel (L x B x H) 138 x 72 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600309-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH4DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH4DW Batteriehalter 4x Mono (D) Kabel (L x B x H) 138 x 72 x 29 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 72 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050005007151, MPD, BH4DW, D Holder, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,88*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.