Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BCAAAW Batteriehalter 1x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 51 x 13 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600291-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BCAAAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BCAAAW Batteriehalter 1x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 51 x 13 x 11 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 13 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050005006970, MPD, BCAAAW, AAA Holder, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
59
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,45*
1
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,87*
Lager 102
117
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.