Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH26CW Batteriehalter 6x Baby (C) Kabel (L x B x H) 158 x 55 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600290-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH26CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MPD
BH26CW
C Holder
Batteriezubehör
MPD BH26CW Batteriehalter 6x Baby (C) Kabel (L x B x H) 158 x 55 x 26 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +100 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 55 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
6
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,16*
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,68*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 15,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.