Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH2AAAW Batteriehalter 2x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 51 x 25 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1600288-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH2AAAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH2AAAW Batteriehalter 2x Micro (AAA) Kabel (L x B x H) 51 x 25 x 13 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +140 °C · Kabellänge 150 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 25 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kabel
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, BH2AAAW, AAA Holder, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,64*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.