Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Avalanche Diode BYV26D Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 800 V Durchlassstrom I(F) 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160019-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV26D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
diode sod123 1a
diode
Vishay Avalanche Diode BYV26D Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 800 V Durchlassstrom I(F) 1 A

Diode

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Avalanche-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 2.5 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-57 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 800 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-57
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
BYV26D
Ausführung (Dioden):
Avalanche-Dioden
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Sperrspannung U(R):
800 V
Produkt-Art:
Avalanche Diode
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, Vishay, BYV26D, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,66*
Lager 102
4734
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 19,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.