Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid POP Pink Digitale Sofortbildkamera 20 Mio. Pixel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1599163-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     POLPOP1PK
EAN/GTIN:
     840102188202
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Polaroid POP Sofortdruck Digitalkamera

20 Mio. Pixel
10 cm Touchscreen Display
Bildstabilisator
Druckt 7,62 x 10,16 cm (3x4") Fotos mit einem klassischen Polaroid Rahmen

Polaroid bringt seinen klassischen 7,62 x 10,16 cm (3x4") Sofortfotodruck mit einer modernen 20 MP Digitalkamera zurück mit einem interaktiven LCD-Touchscreen, 1080p HD-Video personalisieren, drucken und speichern Sie Ihre Blider mit
klassischen oder lustigen Rahmen, Texten, Filtern, Stickern und Zeichnungen. Genießen Sie den Moment und drucken Sie in nur einem Augenblick.

Ausstattung:
Sofortiger Fotodruck in klassischer 7,62 x 10,16 cm (3x4") Größe · Machen Sie Ihre Fotos einzigartig mit Filtern, Rahmen, digitalen Stickern und Texten · 10,08 cm (3,97") Display Sucher und Touchscreen-Bildschirm · 20MP Fotos · 1080p / 720p HD Videos · Eingebauter Blitz · Bildstabilisierung · Digitaler Zoom · Selbstauslöser · Fotokabinen-Modus · Bluetooth® und Wi-Fi® Verbindung · Nachtaufnahmen · Lautsprecher · Mikrophon · MicroSD Kartenslot (unterstützt bis zu 256GB) · Micro USB port · Erhältlich in zahlreichen Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Pink, Gelb, Grün.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 20 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3.97 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 10.08 cm · Farbe: Pink · Produkt-Art: Digitale Sofortbildkamera

Lieferumfang:
Polaroid POP Kamera,Micro USB Kabel,ZINK® Zero Ink® Fotopapier samt Kartusche (10-er Pack),Sofortstart-Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Display-Diagonale (in cm):
10.08 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.97 Zoll
Auflösung Pixel:
20 Mio. Pixel
Produkt-Art:
Digitale Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera pink, digitalkamera, polaroid digitalkamera, 840102188202, Polaroid, POLPOP1PK, POP Pink
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 183,54*
€ 189,82*
€ 3,50*
ab € 214,87*
€ 220,58*
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 220,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,8858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,84*
€ 222,3396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,52*
€ 219,5788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,54*
€ 218,4126
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
POLZL3X410
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.