Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak MiniShot schwarz Sofortbildkamera 10 Mio. Pixel Schwarz WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599127-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     KODMSB
EAN/GTIN:
     192143000174
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Kodak Kamera MiniShort Schwarz

10 Mio. Pixel
4,3 cm Display
WiFi
Kostenlose App erhältlich
Fotos auch vom Smartphone direkt ausdrucken

Fotokamera und mobiler Printer in einem Gerät. Außerdem ist es möglich direkt via Smartphone auszudrucken.

Ausstattung:
620mAh Lithium Polymerakku · Autofokus · Bilder in Kreditkartengröße: 5,33 cm x 8,63 (2,1x3,4") · All-in-One Papier wasserfest · 20 Fotos per Cartridge · Bis zu 1,5 h Akkulaufzeit.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 10 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 1.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 4.3 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 238 g · Kamera-Besonderheiten: WiFi · Kamera-Typ (Kategorisierung): Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang:
8er Pack Fotopapier,Micro-USB-Kabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Display-Diagonale (in cm):
4.3 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.7 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
WiFi
Auflösung Pixel:
10 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
238 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, kodak digitalcamera, digitalkamera, 192143000174, Kodak, KODMSB, MiniShot schwarz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 101,72*
€ 3,50*
ab € 105,12*
€ 109,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
KODMC20
ab € 14,41*
Zubehör
Kodak
KODMC30
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.