Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierer Microchip Technology MPLAB ICD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1598295-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
MPLAB® ICD 4 In-Circuit Debugger

Der MPLAB® ICD 4 In-Circuit Debugger / Programmierer ist Microchips schnellstes, kostengünstiges Debugging- und Programmierwerkzeug für PIC® Microcontroller (MCUs) und dsPIC® Digital Signal Controller (DSCs). Diese Geschwindigkeit wird durch eine 300 MHz, 32-Bit-MCU mit 2MB RAM und ein High-Speed-FPGA zur Verfügung gestellt, um schnellere Kommunikation, Downloads und Debugging zu erzielen. Dieser debuggt und programmiert mit der leistungsstarken, aber einfach zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche von MPLAB X Integrated Development Environment (IDE). Er ist über eine Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Schnittstelle mit Ihrem PC verbunden und wird mit einem Debugging-Anschluss verbunden, der auch mit den MPLAB ICD 3 oder MPLAB REAL ICE ™ In-Circuit Emulator-Systemen kompatibel ist. Der MPLAB ICD 4 arbeitet auch mit JTAG Schnittstellen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Architektur (Mikro-Controller): PIC Micro® · Ausgangsspannung (max.): 5.5 V · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V · Betriebsspannung: 5 V,9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmierer · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger/Programmer · Typ (Hersteller-Typ): MPLAB ICD4

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Microchip Technology, DV164045, MPLAB ICD4, DV164045-ND, icd4
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,15*
€ 230,52*
€ 5,90*
ab € 238,83*
€ 248,97*
Frei Haus
ab € 280,14*
€ 317,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 319,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.