Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oszilloskop Digilent 410-324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1598292-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
OpenScope™ MZ All-in-One-Instrumentierungs-Modul

Das OpenScope™ MZ von Digilent ist ein multifunktionelles, tragbares und programmierbares Instrumentierungs-Modul. Es ist eine Komponente, die an einen Computer (über Wi-Fi- oder USB-Kabel) angeschlossen werden kann, der es dem Benutzer ermöglicht, Steuersignale von Schaltkreisen, Sensoren und anderen elektronischen Komponenten zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren. Im Gegensatz zu typischen USB-Instrumenten kann OpenScope MZ auch programmiert werden, um eigenständig zu arbeiten wie ein Arduino oder Raspberry Pi, jedoch mit analogen und digitalen Präszisions-Highspeed-E/A. Das Herzstück von OpenScope MZ ist der leistungsfähige Prozessor PIC32 MZ von Microchip.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 13 x · Architektur (Mikro-Controller): PIC · Ausgangsspannung (max.): +4 V · Ausgangsspannung (min.): -4 V · Ausgangsstrom (max.): 50 mA · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Oszilloskop · Hersteller: Digilent · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Spannungseingang max.: +20 V · Spannungseingang min.: -20 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU Microchip PIC32MZ · Tool-Typ: I/O Modul · Typ (Hersteller-Typ): 410-324 · Weitere technische Daten: Spannungsausgang: 2x · Digital-Ausgang: 10x · Waveform Generator: 1x

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-324, 1286-1167-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 87,42*
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 89,37*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 112,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 114,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.