Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 Martor 35000102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1598230-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     35000102
EAN/GTIN:
     4002632920820
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitsmesser SECUMAX 350

Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge
Klebebandritzer
Verdeckt liegende Klinge

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen. GS-geprüft.

Ausstattung:
Mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2in1-Klingenkopf · Innovativer Klingenkopf mit zwei Schneidkanten und zweifachem Klebebandritzer · Klingenwechsel ohne Kontakt zur Klinge, da Klinge von Kunststoff ummantelt · Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff (inkl. Soft-Grip für optimalen Halt) · Ersatz-Klingenkopf im Griff · Für alle gängigen Schneidmaterialien – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, 2-lagiger Karton oder Sackwaren · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Secumax-Klinge Nr. 3550, LxB: 38,9 x 25,8 mm, Materialstärke: 0,3 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 2 · Farbe: Schwarz,Cyan · Gewicht: 37 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 6 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Anzahl Klingen:
2
Gewicht:
37 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Foliencutter, Folienschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, folienschneider martor, abbrechklingen 25 mm, 4002632972140, Martor, 35000102, SECUMAX 350, Stanleymesser
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,60*
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 8,62*
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 8,63*
1
€ 4,79*
ab € 6,87*
€ 8,73*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,26*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 7,83*
Zubehör
MARTOR
3550.20
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.