Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 3.5 mm 50 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 200 St. 159810


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159810-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159810
EAN/GTIN:
     4053199308910
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-M-Schrauben

Artikel 88198 Stahl M-T galvanisch verzinkt ABC-SPAX-M-Schrauben, Senkkopf 75° mit Fräsrippen und Bohrspitze, KS Z Abmessung: 3,5 x 50/35-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
200x ABC-SPAX-M-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4043952738566, 159810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.