Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Styropor®klinge Nr. 7940 Martor 794060


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597939-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     794060
EAN/GTIN:
     4002632918582
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Styropor®klinge Nr. 7940

Ausstattung:
Klingenschliff: 2-seitiger Standardschliff · Schneidkanten 1-fach nutzbar · Materialstärke: 0,3 mm · Anzahl Schneiden: 1.

Technische Daten:
Gewicht: 0.0445 kg · Inhalt: 10 St. · Klingenbreite: 17.7 mm · Produktabmessung, Breite: 17.9 mm · Produktabmessung, Länge: 71.2 mm · Weitere technische Daten: 2-seitiger Schliff · Klingen-Facetten: 2-fach · Materialstärke: 0,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
71.2 mm
Produktabmessung, Breite:
17.9 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
17.7 mm
Gewicht:
0.0445 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,29*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,66*
€ 5,30*
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,46*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,60*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 5,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
5232.70
ab € 2,04*
Ähnlich
MARTOR
65232.70
ab € 3,19*
Ähnlich
MARTOR
3550.20
ab € 4,54*
Ähnlich
MARTOR
92043.66
ab € 4,03*
Ähnlich
MARTOR
9266
ab € 2,65*
Ähnlich
MARTOR
11.50
ab € 4,01*
Ähnlich
MARTOR
34.50
ab € 2,06*
Ähnlich
MARTOR
45
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.