Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Styropor®klinge Nr. 79 Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597938-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002632911385
Suchbegriffe:
4002632962707
Martor
Stanleymesser
Stanley-Messer
Styropor®klinge Nr. 79

Ausstattung:
Klingenschliff: 2-seitiger Standardschliff · Schneidkanten 1-fach nutzbar · Materialstärke: 0,3 mm · Anzahl Schneiden: 1.

Technische Daten:
Gewicht: 0.0715 kg · Inhalt: 10 St. · Klingenbreite: 17.9 mm · Produktabmessung, Länge: 109.5 mm · Weitere technische Daten: 2-seitiger Schliff · Klingen-Facetten: 2-fach · Materialstärke: 0,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
109.5 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
17.9 mm
Gewicht:
0.0715 kg
Weitere Suchbegriffe: Japanmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,72
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.