Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser Secunorm 175 Martor 17500102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597791-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17500102
EAN/GTIN:
     4002632921087
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser Secunorm 175

Klingenwechsel ohne Werkzeug
4-fach nutzbare Klinge

Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse. SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenwechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen. GS-geprüft.

Ausstattung:
Kompaktes Sicherheitsmesser mit 10 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug · Handlicher Kartonöffner aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der auch Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen und Sackwaren mühelos schneidet · Besonders ergonomischer Griff mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder · Innovativer Klingenwechsel: 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich per Klingenwechselknopf besonders einfach und sicher wenden oder wechseln lässt · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 45, L x B: 39 x 18,4 mm, Materialstärke: 0,3 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Farbe: Schwarz,Hellblau · Gewicht: 0.036 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 109.5 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 10 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Hellblau
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
109.5 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
0.036 kg
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, martor cuttermesser linkshänder, cuttermesser martor, cuttermesser linkshänder, 4002632972409, Martor, 17500102, Secunorm 175, Kartonöffner
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 3,95*
ab € 2,44*
€ 2,60*
1
€ 3,95*
ab € 2,43*
€ 3,30*
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,39*
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,39*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 3,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,55*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,27*
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,12*
Zubehör
MARTOR
145.60
ab € 2,93*
Zubehör
MARTOR
45.60 K10
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.