Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUMAX COMBI Martor 10913702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597785-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     10913702
EAN/GTIN:
     4002632916267
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUMAX COMBI

Klingenwechsel ohne Werkzeug
4-fach nutzbare Klinge
Klebebandritzer

Kombiniert Leistung mit Sicherheit. Das SECUMAX COMBI ist unser Spezialist für alle Arten von Folien. Stretch-, Schrumpf- oder Wickelfolie? Dick oder dünn? Alles, was Sie wünschen. Dabei kommen Sie mit der verdeckt liegenden Klinge weder sich selbst noch Ihrer Ware zu nah. Das nennen wir „höchste Sicherheit“. Wenn Sie wie hier die stärkere Klinge wählen, können Sie darüber hinaus auch Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte schneiden. GS-geprüft.

Ausstattung:
Mit verdeckt liegender Klinge und zusätzlichem Klebebandritzer · Experte für alle Arten von Folie, ob Stretch-, Schrumpf- oder Wickelfolie, ob dick oder dünn, auch für Kunststoffumreifungen, Leder und sogar Gurte geeignet · Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Qualitätsklinge 4-fach nutzbar · Einfacher, sicherer und werkzeugloser Klingenwechsel · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 37040, LxB: 43 x 22,2 mm, Materialstärke: 0,4 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Farbe: Schwarz,Cyan · Gewicht: 45 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 3,2 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Foliencutter, Folienschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser martor, 4002632967580, Martor, 10913702, SECUMAX COMBI, Stanleymesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 6,20*
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,54*
1
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,02*
1
€ 9,80*
ab € 6,61*
€ 8,11*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 8,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
ab € 28,83*
Zubehör
MARTOR
37040
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
ab € 88,26*
Zubehör
k.A.
ab € 64,28*
Zubehör
k.A.
ab € 288,94*
Zubehör
k.A.
ab € 114,45*
Zubehör
k.A.
ab € 157,71*
Zubehör
k.A.
ab € 90,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.