Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE Martor 12100102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597784-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12100102
EAN/GTIN:
     4002632919206
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE

Klingenwechsel ohne Werkzeug
4-fach nutzbare Klinge
Klebebandritzer

Alles einfach. Alles sicher. Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Die integrierte Kunststofffeder erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge. GS-geprüft.

Ausstattung:
Mit verdeckt liegender Klinge und zusätzlichem Klebebandritzer · Spezialist für Folien und Papier, Säcke, Stoffe und Kunststoffumreifungen · Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Qualitätsklinge 4-fach nutzbar · Ausgeprägte Messernase: Ideal zum Einstechen in folienverschweißte Paletten und Sackwaren, um diese zu öffnen · Integrierte Kunststofffeder als Niederhaltegabel: Erleichtert das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen, auch in einzelnen Lagen, und von dünnen Textilien · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 45, L x B: 39 x 18,4 mm, Materialstärke: 0,3 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Farbe: Schwarz,Cyan · Gewicht: 66.3 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 207 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 7 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
66.3 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, folienschneider martor, 4002632970528, Martor, 12100102, SECUMAX EASYSAFE, Stanleymesser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 8,56*
1
€ 3,95*
ab € 7,29*
€ 9,25*
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,30*
1
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 9,36*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,27*
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,12*
Zubehör
MARTOR
145.60
ab € 2,93*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,91*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,30*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 9,10*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 6,99*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 13,16*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,97*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,26*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,40*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 7,00*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,95*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 9,16*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.