Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 Martor 12000602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597783-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12000602
EAN/GTIN:
     4002632919916
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor sicherheitsmesser linkshände...
Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25

Professionell bei jeder Anwendung. Mit abgerundeter Klinge. Das SECUNORM PROFI25 trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. Und „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Wie die anderen „PROFIS“ ist auch dieses Sicherheitsmesser mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. GS-geprüft.

Ausstattung:
Sicherheitsmesser mit 21 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug · Robust aus Aluminium · Ergonomischer Griff mit einseitigem Schieber und 25 mm Klingenaustritt · 2-fach nutzbare Qualitätsklinge - Linkshänder wenden sie einmal im Griff · Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Rollenware, PVC etc. · TÜV-geprüft.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 0.091 kg · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
1c. Marke:
Martor
Material:
Aluminium
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
0.091 kg
Weitere Suchbegriffe: martor kartonmesser, sicherheitscuttermesser linkshänder, 4002632971235, Martor, 12000602, SECUNORM PROFI25, Stanleymesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 10,71*
1
€ 3,95*
ab € 9,01*
€ 10,72*
1
€ 6,95*
ab € 10,05*
€ 11,90*
1
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 12,28*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.