Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE Martor 11600602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597782-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11600602
EAN/GTIN:
     4002632919893
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE

Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge
Trapezklinge abgerundet

So hochwertig, wie es aussieht. Mit abgerundeter Trapezklinge. Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einer konsequenten Weiterentwicklung von OPTISAFE und MAXISAFE? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE die beste Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. GS-geprüft.

Ausstattung:
Sicherheitsmesser mit 17 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug · Hochwertiges Universalmesser aus Aluminium · Ergonomischer Griff mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder · 2-fach nutzbare abgerundete Qualitätsklinge für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi, PVC und vieles mehr · Praktischer Klingenwechselknopf - Klinge einfach und sicher nach vorne heraus entnehmbar · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 60099, L x B: 55,5 x 19 mm, Breitschliff, Materialstärke: 0,63 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Farbe: Schwarz,Cyan · Gewicht: 142 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Aluminium
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
142 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, martor cuttermesser linkshänder, cuttermesser martor, cuttermesser linkshänder, 4002632971211, Martor, 11600602, SECUPRO MEGASAFE, Stanleymesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 17,92*
1
€ 3,95*
ab € 17,60*
€ 20,38*
1
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 23,17*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 23,33*
1
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 26,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
9921.08
ab € 9,55*
Sonstiges
MARTOR
116001.02
ab € 15,40*
Sonstiges
MARTOR
116003.02
ab € 20,22*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.