Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK Martor 12400102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597781-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12400102
EAN/GTIN:
     4002632920578
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK

Sicherer Klingenwechsel dank Magnet
4-fach nutzbare Klinge

Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff! Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Beim „kleinen Bruder“ des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt. Ganz gleich, welches Material Sie schneiden. GS-geprüft.

Ausstattung:
Leichtes Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 9 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug · Aus glasfaserverstärktem Kunststoff für alle gängigen Schneidarbeiten · Besonders ergonomischer, nur 59 g schwerer Zangengriff mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge · Ideal für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vieles mehr · 4-fach nutzbare Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt · Inkl. Sicherung zum Arretieren des Hebels · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 92, L x B: 26 x 18,5 mm, Materialstärke: 0,4 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 59 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 9 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
1c. Marke:
Martor
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser martor, 4002632971891, Martor, 12400102, SECUPRO MERAK, Zangengriffmesser
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,79*
ab € 9,16*
€ 11,34*
1
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 11,44*
1
€ 3,95*
ab € 9,30*
€ 11,52*
1
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 11,64*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,55*
Zubehör
MARTOR
9266
ab € 2,65*
Zubehör
MARTOR
1792.25
ab € 7,17*
Zubehör
MARTOR
192.66
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.