Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 Martor 11900102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597779-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11900102
EAN/GTIN:
     4002632918834
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40

Tiefer Schnitt. Hohe Qualität. Auch das SECUNORM PROFI40 ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist die Klinge extrem bruchsicher. Als Linkshänder wenden Sie sie nur einmal im Griff, und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug. GS-geprüft.

Ausstattung:
Sicherheitsmesser mit 36 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug · Robust aus Aluminium · Ergonomischer Griff mit einseitigem Schieber und 40 mm Klingenaustritt · Äußerst stabile Qualitätsklinge - Linkshänder wenden sie einmal im Griff · Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Rollenware, Schaumstoff, Styropor®, PVC etc. · TÜV-geprüft.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 0.092 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Cyan · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Cyan
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Aluminium
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
0.092 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, martor cuttermesser linkshänder, cuttermesser martor, cuttermesser linkshänder, 4002632970153, Martor, 11900102, SECUNORM PROFI40, Stanleymesser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 10,13*
1
€ 3,95*
ab € 8,73*
€ 10,82*
1
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 10,85*
1
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 11,42*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,27*
Zubehör
MARTOR
7940.60
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.