Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser SECUPRO 625 Martor 62500102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597778-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     62500102
EAN/GTIN:
     4002632921865
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO 625

Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge
Klebebandritzer
Trapezklinge abgerundet

Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge. Das neue SECUPRO 625 setzt sich gleich an die Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten. GS-geprüft.

Ausstattung:
Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 21 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug · Besonders ergonomischer Zangengriff aus Aluminium (inkl. Soft-Grip für optimalen Halt), mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge · Ideal für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi, PVC, Auslegeware und vieles mehr, ebenso für Kraftschnitte aller Art · 2-fach nutzbare, abgerundete Qualitätsklinge, die sich einfach, sicher und ohne Werkzeug wechseln lässt · Inkl. Sicherung zum Arretieren des Hebels · Montierte Klinge: Nr. 60099, Breitschliff, L x B: 55,5 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm.

Technische Daten:
Farbe: Silber,Cyan,Schwarz · Gewicht: 151 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 21 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Cyan | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
grau | blau | schwarz
Material:
Aluminium
Gewicht:
151 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 22,91*
1
€ 4,79*
ab € 19,71*
€ 22,92*
1
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 23,22*
1
€ 4,30*
ab € 20,28*
€ 23,54*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 25,10*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9922.08
ab € 12,51*
Zubehör
MARTOR
199.70
ab € 3,85*
Zubehör
MARTOR
9970
ab € 2,92*
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.