Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser Secunorm Mizar Martor 12500102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597777-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12500102
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser Secunorm Mizar

Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge

Ihr Hebel für mehr Leistung. Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings. GS-geprüft.

Ausstattung:
SECUNORM MIZAR: Leichtes Sicherheitsmesser mit Zangengriff, 15 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug · Nur 59 g schweres Zangengriffmesser mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge · Für alle normalen Schneidarbeiten, z.B. durch 3-lagige Kartons, Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackwaren oder Textil · Besonders ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Inkl. innovativer 3in1-Sicherung, mit der sich das Schneidwerkzeug ver- und entriegeln sowie der Klingenwechsel einleiten lässt · 2-fach nutzbare Qualitätsklinge · TÜV-geprüft · Montierte Klinge: Nr. 5232, Breitschliff, L x B: 53 x 19 mm, Materialstärke: 0,63 mm.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Farbe: Cyan,Schwarz · Gewicht: 59 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 15.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 15 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Cyan | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
15.6 mm
1c. Marke:
Martor
Farbe:
blau | schwarz
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser martor, 4002632972119, Martor, 12500102, Secunorm Mizar, Zangengriffmesser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 7,59*
1
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 7,60*
1
€ 4,79*
ab € 6,25*
€ 7,69*
1
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 7,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,05*
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,20*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,16*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,18*
Zubehör
MARTOR
5232.70 S10
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.