Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 12 mm 600 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 20 St. 159773


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159773-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159773
EAN/GTIN:
     4053199308606
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88196 St. gehärtet FB galv. verz. gelb ABC-SPAX-FB-Schrauben, Senkkopf 90° m. Fräsrippen u. Bohrspitze, I-Stern Abmessung: 12 x 600-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 20 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
20x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530146886, 159773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,01*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,1005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,06*
€ 342,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,29*
€ 294,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 222,01*
€ 264,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.