Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 12 mm 550 mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt 20 St. 159772


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159772-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     159772
EAN/GTIN:
     4053199308590
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-Schrauben

Artikel 88196 St. gehärtet FB galv. verz. gelb ABC-SPAX-FB-Schrauben, Senkkopf 90° m. Fräsrippen u. Bohrspitze, I-Stern Abmessung: 12 x 550-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 20 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Lieferumfang:
20x ABC-SPAX-Schrauben .

Weitere Suchbegriffe: 4003530146879, 159772
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,24*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,16*
€ 259,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,81*
€ 225,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 168,24*
€ 200,21
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG