Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Joy-IT HEAVY01 Intel3845 4GB 120SSD Industrie PC Intel® Atom® E3845 (4 x 1.91 GHz) 4 GB 120 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597718-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Joy-IT HEAVY01 Intel3845 4GB 120SSD
EAN/GTIN:
     4016139327280
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Joy-IT HEAVY01 Industrie-PC Intel3845 SSD

Intel® Atom™ (4 x 1.91 GHz) Prozessor
120 GB SSD / 4 GB Arbeitsspeicher
Intel HD Graphics Grafik
sehr robustes, staubdichtes Aluminiumgehäuse
4 serielle Schnittstellen, eine Schnittstelle frei konfigurierbar
SIM - Kartenslot, 2x GB-LAN
Watchdog Funktion
passiv gekühlt
Vesa Montage möglich

Komplett aus Aluminium gefertigt, leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der HEAVY01 Industrie-PC von Joy-IT. Durch die geringen Abmessungen und einem Gewicht von nur 1,25 kg findet das PC-System an jedem Ort problemlos einen Platz. Das robuste und staubgeschütze Aluminiumgehäuse ermöglicht den Einsatz in einer rauen Umgebung.
Dieses System eignet sich perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätze. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Atom™ E3845 Prozessor mit 4x 1,91 GHz, 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher und die integrierte INTEL HD Grafik.
Besonders erwähnenswert ist die verbaute 120 GB SSD Festplatte. Mechanische Robustheit, niedriger Energieverbrauch, absolut geräuschlos und gewaltige 270 MB/s bei Lesezugriffen sind nur einige der vielen Vorteile einer Solid-State-Drive. Darüber hinaus verfügt der Industrie-PC über 4 serielle Ausgänge und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache Integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Die Kühlung erfolgt durch das massive Aluminium-Gehäuse und die seitlich angebrachten Kühlrippen und kommt gänzlich ohne Lüfter aus.
Von den vier seriellen Schnittstellen ist Eine frei als RS 232, 422 oder 485 konfigurierbar.
Das System ist zu folgenden Betriebssystemen kompatibel:
Windows (7/8/10)
Linux (Ubuntu (13.10/14.04/15.04/16.04), Fedora(19/20/21/23), Debian 8.2, Enterprise Linux7, CentOS 6.7 und 7.2)


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Gewicht: 1.4 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: E3845 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.91 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.91 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mini PCIe,RS232,RS422,RS485,SATA III,USB 2.0,USB 3.0,VGA,Seriell (9pol.) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 4 x · Software im Lieferumfang: nein · Unterstützte Speicherkarten: SIM · Weitere technische Daten: passiv gekühlt

Lieferumfang:
PC System, Netzteil, Treiber

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mini PCIe | RS232 | RS422 | RS485
Material:
Aluminium
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Staubdicht
Prozessor / Serie:
Intel® Atom®
Unterstützte Speicherkarten:
SIM
Mainboard-Steckplätze:
2x Mini PCIe
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.91 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.91 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Software im Lieferumfang:
nein
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
E3845
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplettsysteme linux, komplett-pc, joy-it industrie-pc, 4016139327280, Joy-it, Joy-IT HEAVY01 Intel3845 4GB 120SSD, pc
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 574,52*
€ 588,48*
Frei Haus
ab € 562,82*
€ 613,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,48*
€ 700,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,53*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,84*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,13*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,82*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,60*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,08*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,82*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,15*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,54*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,61*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,60*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.